Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.00°
- Cercle de boulon d’entrée90-109 mm
- Diamètre de l’alésage d’entrée16 mm
- Diamètre extérieur du pilote d’entrée80 mm
- Cercle de boulon de sortie100-109 mm
- Diamètre extérieur du pilote de sortie80 mm
- Diamètre de l’arbre de sortie16 mm
- Longueur de l’arbre de sortie40 mm
- Longueur totale83.7 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Largeur92.0 mm
Détails
- Volume de la chambre à air9.200 cc
- Temps approximatif de réponse à l’engagement12 ms
- Temps approximatif de réponse à la libération75 ms
- Type d’alésageDroit
- Série de freinsPPS
- Type de couplageCollier de serrage
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionNoir anodisé
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284341370
- Pression maximale5.5 bars
- Rpm max.10000 tr/min
- Couple de freinage statique min.8 N-m
- Pression de relâchement minimum5.5 bars
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- ÉvaluationsIP67, CE et RoHS
- Inertie de l’arbre0.00005 kg/m2
- Plage de température32-150 °F
- Raideur de torsion5700 N-m/rad
- CUP_NON662284341370
Aperçu
- Frein à servomoteur à ressort avec jeu zéro réel
- Ressort engagé, aucun contrecoup, faible inertie, 20-50 % plus de couple que la concurrence
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation