Spécifications
Dimensions
- Taille du frein5
- Cercle de boulon d’entrée130 mm
- Diamètre de l’alésage d’entrée24 mm
- Diamètre extérieur du pilote d’entrée110 mm
- Cercle de boulon de sortie165 à 186 mm
- Diamètre extérieur du pilote de sortie110 mm
- Diamètre de l’arbre de sortie24 mm
- Longueur de l’arbre de sortie50 mm
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Dessin 2D
- ActionnementPrintemps
- Détails supplémentairesL’unité a un cercle de boulon de montage d’entrée atypique et une entrée à clavette avec collier de serrage. Comprend une soupape d’échappement rapide pour une meilleure réponse à l’engagement.
- Temps approximatif de réponse à l’engagement60 ms
- Temps approximatif de réponse à la libération100 ms
- Type d’alésageDroit
- Type de couplageCollier de serrage avec rainure de clavette
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionNoir anodisé
- Type de cadreCEI
- FonctionArrêt et maintien
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale6.9 bars
- Rpm max.10000 tr/min
- Pression de relâchement minimum5.5 bars
- Configuration de montageBride carrée
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Capacité de charge suspendue1700 N
- ÉvaluationsIP67, CE et RoHS
- Contrôle recommandé964650
- Type de retourAir
- SérieSBP05
- Inertie de l’arbre11.40 kg/cm2
- Capacité de couple statique45 N-m
- Raideur de torsion22562 N-m/rad
- CUP_NON662284339230
Aperçu
- Ressort engagé
- Zéro claquement
- Faible inertie
- 20-50 % plus de couple que la concurrence
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation