Spécifications
Dimensions
- Longueur du câble7 m
Détails
- Détails supplémentairesPeut être attaché aux systèmes de commande pour assurer un état verrouillé ou déverrouillé. Ne garantit pas le maintien du verrou de la tige si le verrou de la tige ou la tige sont endommagés.
- Cote de contactApprovisionnement PNP normalement ouvert
- À utiliser avec la sérieVerrous de tige
- FonctionCapteur de verrouillage de tige
- Alimentation d’entrée10 - 30 V c.c.
- Page de produit du fabricant
- Style de montageFente en T avec vis verrouillée
- Catégorie de piècesCommandes, capteurs et panneaux
- ÉvaluationsIP67, CE et RoHS
- Type de capteurMagneto - Résistif
- SérieCapteur de proximité PNP
- Plage de température-25 à 70 °C
- CUP_NON662284337373
Aperçu
- Installation facile
- Le voyant DEL indique l’état
- Détecte l’emplacement du piston d’actionnement du verrou de la tige
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation