Motion
RB20B-S/P-S-SBC-SBG

NEXEN GROUP
RB20B-S/P-S-SBC-SBG

Frein de rail profilé 968188 - RB20B, taille de rail 20 mm, s’installe sur les rails de la série SBG, force de maintien 180 lb, ressort/air, taille de port M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI05885305
N° MFRRB20B-S/P-S-SBC-SBG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
RB20B-S/P-S-SBC-SBG

Frein de rail profilé 968188 - RB20B, taille de rail 20 mm, s’installe sur les rails de la série SBG, force de maintien 180 lb, ressort/air, taille de port M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI05885305
N° MFRRB20B-S/P-S-SBC-SBG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Moins de 0.20 mm
  • Force de maintien
    180 lb
  • Rétroaction maximale à force de freinage maximale
    0.005 po
  • Hauteur totale
    1.004 po
  • Longueur totale
    3.030 po
  • Largeur totale
    2.539 po
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille du rail
    20 mm
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Ne pas utiliser dans les applications de freinage dynamique cyclique.
  • Volume de la chambre à air
    4.700 cm3
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    0.044 s
  • Série de freins
    RB20B
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    968319
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Cote de vie
    Plus de 1,000,000 cycles de maintien statique
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Masse
    1.367 lb
  • Pression maximale
    116 psi
  • Pression de relâchement minimum
    80 psi
  • Fabricant de transport ferroviaire
    CSP
  • Série de rails
    SBG
  • Évaluations
    CE et RoHS

Aperçu

Description du fabricant
968188-RAIL POUR RAIL SBC-SBG 20 MM
  • Grande zone de contact face à la friction pour une performance constante et une usure faible des rails
  • Remplacement du revêtement de friction réparable sur le terrain
  • Idéal pour les applications de mise hors tension, d’arrêt d’urgence et de maintien
  • Claquement bas pour un maintien précis de la position
  • La géométrie du frein est similaire à celle des cassettes à roulement linéaire pour une installation facile
  • Fournit une rigidité et élimine les vibrations dans les entraînements linéaires
  • Un grand dégagement entre le frein et le rail compense le désalignement de l’installation
  • Aucune lubrification ni aucun entretien périodique requis
  • Modèles disponibles pour s’adapter à la plupart des rails de guidage de profil courants
  • La force de maintien la plus élevée du ressort engagé/relâché par l’air sur le marché
  • Durée de vie du cycle de maintien statique supérieure à un million de cycles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon