Motion
SAFE-RLSSB 032-012-S-A

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 032-012-S-A

Serrures de tige - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, tiges de guidage autonomes, conception fermée, finition anodisée noire, 0.5 à 60 °C en continu, plage de température intermittente jusqu’à 100 °C, arbre d’entrée 89.8 mm
N° D’ARTICLE MI05885324
N° MFRSAFE-RLSSB 032-012-S-A
Prix1,599.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 032-012-S-A

Serrures de tige - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, tiges de guidage autonomes, conception fermée, finition anodisée noire, 0.5 à 60 °C en continu, plage de température intermittente jusqu’à 100 °C, arbre d’entrée 89.8 mm
N° D’ARTICLE MI05885324
N° MFRSAFE-RLSSB 032-012-S-A
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
Prix1,599.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Moins de 0.20 mm
  • Force de maintien
    800 N
  • Longueur totale
    89.8 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    12 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Exigences relatives à la tige - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 restrictions relatives aux cycles de maintien statique - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation de la tige non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour l'utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige de montage de cylindre peuvent être empilés sur cette unité pour des forces de maintien plus élevées.
  • Volume de la chambre à air
    4.750 cm3
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    30 ms
  • Finition
    Noir anodisé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284338479
  • Pression maximale
    8 bars
  • Pression de relâchement minimum
    4.0 bars
  • Style de montage
    Tiges de guidage autonomes
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • Évaluations
    ISO 6431, IP67, Dépasse les normes NEMA 4X, CE et RoHS
  • Série
    RLSSB 032-012-S-A
  • Plage de température
    0.5 à 60 °C en continu, jusqu’à 100 °C intermittent
  • CUP_NON
    662284338479

Aperçu

Description du fabricant
966088 RLSSB 032-012-S-A
  • Ressort engagé, très faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
  • Matériel de montage non fourni
  • Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
  • Détection du mode de verrouillage sans contact en option