Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosMoins de 0.008 po
- Force de maintien491 lb
- Longueur totale3.38 po
- Largeur totale3.00 po
- Taille du port1/8 NPT
- Taille de la tige0.625 po
Détails
- Détails supplémentairesExigences relatives à la tige - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 cycles de maintien statique et 500 restrictions de dégagement manuel - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation de la tige non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour l'utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige peuvent être empilés pour des forces de maintien plus élevées.
- Volume de la chambre à air1.260 po3
- Temps approximatif de réponse à l’engagement45 ms
- FinitionNoir anodisé
- À utiliser avec la sérieEmbrayages et freins pneumatiques
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284329378
- Pression maximale120 psi
- Pression de relâchement minimum60 psi
- Style de montageTiges de guidage autonomes
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Catégorie de piècesCommandes, capteurs et panneaux
- ÉvaluationsISO 6431, IP67, Dépasse les normes NEMA 4X, CE et RoHS
- SérieRLSSB 250-063-S-A-MR
- Plage de température33 à 150 °F en continu, jusqu’à 212 °F intermittent
- CUP_NON662284329378
Aperçu
Description du fabricant
966125 RLSSB 250-063-S-A-MR
- Ressort engagé, très faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
- Comprend les boulons de montage du cylindre à écrou à manchon, tige de cylindre plus longue requise
- Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
- Capteur de mode de verrouillage en option pour le retour du système de commande
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature