Motion
RPS-PRE-ISO-200-3

NEXEN GROUP
RPS-PRE-ISO-200-3

Préchargeur de pignons - À utiliser avec les systèmes de pignons à rouleaux, le support plaqué nickel et la finition des boulons de montage plaqués zinc
N° D’ARTICLE MI05885347
N° MFRRPS-PRE-ISO-200-3
Prix4,167.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
RPS-PRE-ISO-200-3

Préchargeur de pignons - À utiliser avec les systèmes de pignons à rouleaux, le support plaqué nickel et la finition des boulons de montage plaqués zinc
N° D’ARTICLE MI05885347
N° MFRRPS-PRE-ISO-200-3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,167.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du pilote
    200 mm po

Détails

  • Finition
    Support plaqué nickel et boulons de montage plaqué zinc
  • À utiliser avec la série
    Systèmes de pignons à rouleaux
  • Fonction
    Pour régler la précharge du pignon
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    ISO9409-200
  • CUP_NON
    662284327053

Aperçu

Description du fabricant
960854 RPS-PRE-ISO-200-3
  • Tournez la solution clé pour précharger les pignons
  • Comprend tout le matériel requis
  • Placage pour une résistance à la corrosion
  • S’installe sur les têtes d’engrenage ISO-9409 avec pilote mâle de 200 mm monté sur cadre
  • Élimine le besoin de concevoir un préchargeur de pignons
  • Donne de meilleurs résultats de préchargement
  • Les surfaces au sol et les tolérances serrées permettent un réglage précis de la précharge du pignon
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon