Motion
BSB-4/5 RACCORDEMENT 19MM

NEXEN GROUP
BSB-4/5 COUPLING 19MM

Accouplement de frein à vis à billes - 19 mm, alésage droit sans KW, s’installe sur les freins BSB-04 et BSB-05
N° D’ARTICLE MI05885357
N° MFRBSB-4/5 COUPLING 19MM
Prix381.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BSB-4/5 COUPLING 19MM

Accouplement de frein à vis à billes - 19 mm, alésage droit sans KW, s’installe sur les freins BSB-04 et BSB-05
N° D’ARTICLE MI05885357
N° MFRBSB-4/5 COUPLING 19MM
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
Prix381.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement axial
    ± 0.08 po
  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Taille de l’alésage
    19 mm
  • Taille de frein compatible
    BSB-04, BSB-05
  • Désalignement angulaire maximal
    0.8 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.10 mm
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Numéro de pièce du frein compatible
    964840 & 964940
  • Finition
    Acier et aluminium non revêtus
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Rigidité torsionnelle
    7191 pi-lb/rad
  • CUP_NON
    662284326902

Aperçu

Description du fabricant
964862 BSB-4/5, COUVERTURE, 19MM BORE
  • Adaptateur de couplage pour freins à vis à billes BSB-4 et BSB-5

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon