Spécifications
Dimensions
- Désalignement axial± 0.08 po
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Taille de l’alésage20 mm
- Taille de frein compatibleBSB-04, BSB-05
- Désalignement angulaire maximal0.8 °
- Désalignement parallèle maximal0.10 mm
- Poids0.50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de pièce du frein compatible964840 & 964940
- FinitionAcier et aluminium non revêtus
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Rigidité torsionnelle7191 pi-lb/rad
- CUP_NON662284310505
Aperçu
- Adaptateur de couplage pour freins à vis à billes BSB-4 et BSB-5
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation