Motion
MWCB 1.375 3-3V GRV 10.60 OD S

NEXEN GROUP
MWCB 1.375 3-3V GRV 10.60 OD S

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage monté sur arbre, MWCB
N° D’ARTICLE MI05885453
N° MFRMWCB 1.375 3-3V GRV 10.60 OD S
Prix4,915.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
MWCB 1.375 3-3V GRV 10.60 OD S

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage monté sur arbre, MWCB
N° D’ARTICLE MI05885453
N° MFRMWCB 1.375 3-3V GRV 10.60 OD S
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
Prix4,915.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.375 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    28.00 hp
  • Longueur
    7.88 po
  • Diamètre extérieur
    8.00 po
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Durée de vie approximative des freins
    572 hphr
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1225 hphr
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    2.394 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.771 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    45000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    17.00 hp
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    1.988 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.633 po3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    90000 pi-lb
  • Type de combinaison
    Frein d'embrayage monté sur arbre
  • Arrangement de conduite
    3-3V, 10.60 dans la poulie extérieure
  • Finition
    Oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284224581
  • Diss. thermique continue frein max.
    1.30 hp
  • Diss. thermique continu embrayage max.
    0.75 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    900 po
  • Couple d'embrayage statique maximal
    600 po-lb
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Restrictions
    Doit être monté sur l’arbre entraîné
  • Série
    MWCB
  • Inertie de l’arbre
    57.20 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284224581

Aperçu

Description du fabricant
830301 MWCB 1.375 ALÉSAGE,3-3V GRV,10.60 OD
  • Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston double, embrayé par l’air, freins d’embrayage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon