Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage41.70 hp
- Inertie du variateurCommuniquer avec Nexen
- Dissipation thermique continue maximale0.18 hp
- Diamètre total5.91 po
- Longueur totale3.63 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids1.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLes embrayages 4H à disque multiple montés sur bride offrent un couple important dans un petit ensemble. Disponible en 7 tailles avec un couple statique jusqu'à 10000 po-lb à 80 psi, alésages jusqu'à 2.375 po Plus durable et plus rapide que la série d’embrayages LSCC. La bride/coquille d'entraînement de cet embrayage n'a pas de palier de support lui-même; elle est donc soutenue par ce qui est entraîné ou peut être fixée au châssis de la machine et utilisée comme frein. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou utilisez comme frein. Le support de la coquille d’entraînement est fourni par un volant monté sur roulement ou une poulie ou un pignon.
- Durée de vie approximative de l'embrayage192 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.450 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à disques multiples
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage46.29 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage11800 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.089
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage à bride
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionChambre d’air en aluminium, coquille d’entraînement en oxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1000 tr/min à 80 psi tr/min, 1400 tr/min à 70 psi tr/min, 1800rpm à 60 psi tr/min
- Pression d’engagement minimale10 psi
- Modèle4H45
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 4.750 po
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre10.74 lb/po2
- CUP_NON662284194310
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation