Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.375 po
- Taille du cadre213TC, 215TC
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Dessin 2D
- Durée de vie approximative des freins554 hp/h
- Temps approximatif de réponse à l’engagement30 ms
- Type d’alésageDroit
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Zone efficace face au frein28.9 po2
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique de frein125000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein28.00 hp
- Série de freinsSérie FMBS
- Engagement/libérationRessort/air
- Trousse de revêtement801991
- FinitionOxyde noir
- Type de cadreNEMA
- FonctionArrêt et maintien
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.2.23 hp
- Pression maximale120 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal1300 po
- Couple de freinage statique min.1080 po
- Pression de relâchement minimum55 psi
- Configuration de montageMontage sur bride
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur bride
- ÉvaluationsNEMA 1.26.55 (machines étanches), CE, RoHS
- Trousses de reconstruction801981
- Trousses de commande recommandées940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Plage de température40 - 220 °F
Aperçu
- Ressort engagé pour maintenir l’alimentation hors tension
- Autoréglage pour l’usure du matériau de friction
- Élimine complètement la nécessité de fermer pour des ajustements périodiques
- Aucune exigence spéciale ou pièce supplémentaire pour les applications à montage vertical
- Conception ouverte pour une meilleure dissipation de la chaleur offrant une performance plus fiable de la glacière
- Idéal pour les applications à cycle élevé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation