Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.27°
- Diamètre à l’alésage44 mm
- Inertie du variateur125.28 kg-cm2
- Taille minimale du pignon40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T
- Taille du port1/4 BSPT
- Poids20.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesEmbrayage à air métrique, alésage droit, montage pilote, embrayage à dent. Serrer jusqu'à 4080 Nm à 5.5 bars. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 75 mm. Engagements positifs dans des positions aléatoires. Comprend des roulements à billes scellés. La conception du montage pilote permet le montage d’une poulie ou d’un pignon. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
- Volume de la chambre à air16.289 cm3
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Facteur de réponse de l'embrayage0.136
- Type d'embrayagePochette à dents
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionChambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.3000 tr/min
- Pression d’engagement minimale1.4 bars
- Capacité de couple statique min.203 N-m
- Modèle5H50P
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Nombre de postes d’engagement152
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre35.66 kg/cm2
- CUP_NON662284182447
Aperçu
Description du fabricant
910313 5H50P-1 44MM BORE,PLT,MTRC,SPL
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature