Motion
AD3M  2/1 D,E SP

HUB CITY INC
AD3M 2/1 D,E SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-74744 - Type d’engrenage spiralé, simple, 2:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 19 mm, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI05887007
N° MFRAD3M 2/1 D,E SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
AD3M 2/1 D,E SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-74744 - Type d’engrenage spiralé, simple, 2:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 19 mm, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI05887007
N° MFRAD3M 2/1 D,E SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)174.24mm x (H)76mm x (L)152mm
  • Hauteur du boîtier
    76mm
  • Longueur du boîtier
    174.24 mm
  • Largeur du boîtier
    152 mm
  • Débit maximal tr/min
    1800 à 3600 tr/min d’entrée
  • Couple de sortie maximal
    156.6 po-lb à 100 tr/min
  • Rapport nominal
    2:1
  • Taille de sortie
    19 mm
  • Ratio
    2:1

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798081700
  • Puissance d’entrée maximale
    3.8 HP à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
AD3M 2:1 D/E SPÉCIAL (0220-74744)
  • Boîtier en aluminium, rempli de lubrifiant, engrenage en spirale en biseau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif