Motion
CQ2B40-20DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B40-20DCMZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05887030
N° MFRCQ2B40-20DCMZ
Prix55.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B40-20DCMZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05887030
N° MFRCQ2B40-20DCMZ
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
Prix55.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2B40-20DCMZ , CQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon