Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- CouleurMarron
- GradeGrain moyen
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageCrochet et boucle
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261017813
Aperçu
- Un disque non tissé à grain moyen pour un mélange de surface modéré sur une variété de métaux et de formes de surface
- La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
- Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
- La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
- Imperméable et lavable