Motion
23268-E1A-K-MB1-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
23268-E1A-K-MB1-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 620 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05890059
N° MFR23268-E1A-K-MB1-T52BW
Prix57,793.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23268-E1A-K-MB1-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 620 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05890059
N° MFR23268-E1A-K-MB1-T52BW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57,793.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    6.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    224 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4012802652499

Aperçu

Description du fabricant
23268-BEA-XL-K-MB1-T52BW SPHÉRIQUE