Spécifications
Dimensions
- Taille du corps350C
- Taille du port1/2 NPT
Détails
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageManuel
- Type de filtreSéparateur de brumes Micro
- SérieAMH
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Séparateur de brume micro avec préfiltre
- Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
- Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- L’option comprend : le matériau fluorubbbber, la pression d’air moyenne (1.6MPa), le guide de vidange, le sens inverse IN-OUT, les interrupteurs de pression différentielle, l’indicateur d’entretien de l’élément et le lavage de dégraissage