Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre95 mm
- Largeur de la bague intérieure32 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur32 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES À GROS CALIBRE 6219 ZZ JEM
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6219 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 95mm alésages avec un diamètre extérieur de 170mm et une largeur de 32mm , double blindage pour plus de durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant6219 ZZ JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique