Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Largeur de la bague intérieure34 mm
- Extérieur Diamètre180 mm
- Global Largeur34 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES À GROS CALIBRE 6220 ZZ JEM
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6220 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 100mm alésages avec un diamètre extérieur de 180mm et une largeur de 34mm , double blindage pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant6220 ZZ JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique