Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter85 mm
- Largeur de la bague intérieure41 mm
- Outside Diameter180 mm
- Overall Width41 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
Details
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES À GROS CALIBRE 6317 2RS JEM
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6317 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 85mm alésages avec un diamètre extérieur de 180mm et une largeur de 41mm , doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6317 2RS JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À GROS CALIBRE 6317 2RS JEM
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité