Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Largeur de la bague intérieure43 mm
- Extérieur Diamètre190 mm
- Global Largeur43 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES À GROS CALIBRE 6318 2RS JEM
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6318 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 90mm alésages avec un diamètre extérieur de 190mm et une largeur de 43mm , doublement scellé pour une utilisation intensive.
- Numéro de catalogue du fabricant6318 2RS JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique