Motion
76413
76413
N° D’ARTICLE MI05891981
N° MFR76413
Prix238.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
76413
N° D’ARTICLE MI05891981
N° MFR76413
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
Prix238.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • DEL C4® avec durée de vie 50,000-hour • Le polycarbonate incassable avec revêtement résistant aux égratignures résiste aux déversements et maintient la clarté dans des conditions de travail difficiles • Joint torique scellé • Batterie sub-C à quatre cellules et à 4.8V nickel-cadmium rechargeable jusqu’à 1,000 fois • Interrupteur à bouton-poussoir électronique multifonction monté sur la tête conçu pour une durée de vie extrêmement longue; testé à un million d’actionnements • Homologué IPX4 pour un fonctionnement résistant à l’eau • Testé contre les chocs à trois mètres • Indicateur de continuité de charge à DEL sur la base du chargeur • Le chargeur compact s’installe dans n’importe quelle position • Sériallée pour une identification positive • Comprend une longe à poignet • Classe 1, Division 1 • Fabricant : Streamlight NO PROP 65

Aperçu

Description du fabricant
76413 JAUNE NOISETTE À DEL POLYSTINGER
  • DEL C4® avec durée de vie 50,000-hour
  • Le polycarbonate incassable avec revêtement résistant aux égratignures résiste aux déversements et maintient la clarté dans des conditions de travail difficiles
  • Joint torique scellé
  • La pile sub-C nickel-cadmium 4.8V à quatre cellules est rechargeable jusqu’à 1,000 fois
  • Interrupteur à bouton-poussoir électronique multifonction, monté sur la tête, conçu pour une durée de vie extrêmement longue; testé à un million d’actionnements
  • Homologué IPX4 pour un fonctionnement résistant à l’eau
  • Résistance aux chocs de trois mètres testée
  • Indicateur de continuité de charge à DEL sur la base du chargeur
  • Le chargeur compact s’installe dans n’importe quelle position
  • Sérialisé pour identification positive
  • Comprend une longe à poignet
  • Classe 1, Division 1
  • Fabricant : Streamlight NO PROP 65

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif