Motion
NUP 305 ECJ

SKF
NUP 305 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05895872
N° MFRNUP 305 ECJ
Prix300.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 305 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05895872
N° MFRNUP 305 ECJ
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
Prix300.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571439242
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316571439242

Aperçu

Description du fabricant
NUP305 ECJ BRG