Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur39.37 cm
- Poids6.8 kg
Détails
- Détails supplémentairesLe gant en peau de chèvre à grains robustes est un gant à ajustement naturel pour les tâches générales. Il comprend des renforts fendus sur la paume et le pouce ainsi que des bouts de doigts renforcés pour une protection accrue. Paume et bouts des doigts renforcés - Coupe flexible - Dos en spandex tretch - Poignet ajustable à boucles et à crochets pour un ajustement et une sensation parfaits.
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- Couverture du revêtementPaume et pouce
- CouleurNoir
- Caractéristiques de confortLa paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Description de la constructionPaume en cuir coupé et cousu
- Type de poignetCrochet et boucle
- DescriptionIdéal pour la construction lourde/légère, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Mot-clé de descriptionProtection des mains - Soudage
- Couverture des doigtsComplet
- Grade cuirQualité supérieure
- Matériau de la paumeRenforcé
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Le dos est fait de tissu extensible pour offrir un ajustement serré pour une meilleure prise et un meilleur contrôle des doigts
- Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- La paume et le pouce en cuir fendu renforcé augmentent la durabilité et offrent une protection supplémentaire aux points d’usure courants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation