Motion
86550/TG
Gants de soudeur et de fonderie Ironcat® - TG ou taille 10, cuir de peau de chèvre, qualité supérieure, couleur noire
N° D’ARTICLE MI05896446
N° MFR86550/XL
Prix16.65 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur et de fonderie Ironcat® - TG ou taille 10, cuir de peau de chèvre, qualité supérieure, couleur noire
N° D’ARTICLE MI05896446
N° MFR86550/XL
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
Prix16.65 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    41.4 cm
  • Poids
    6.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le gant en peau de chèvre à grains robustes est un gant à ajustement naturel pour les tâches générales. Il comprend des renforts fendus sur la paume et le pouce ainsi que des bouts de doigts renforcés pour une protection accrue. Paume et bouts des doigts renforcés - Coupe flexible - Dos en spandex tretch - Poignet ajustable à boucles et à crochets pour un ajustement et une sensation parfaits.
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Paume et pouce
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Description de la construction
    Paume en cuir coupé et cousu
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Description
    Idéal pour la construction lourde/légère, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre
  • Matériau de la paume
    Renforcé
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANTS TOUT USAGE 86550/XL
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le dos est fait de tissu extensible pour offrir un ajustement serré pour une meilleure prise et un meilleur contrôle des doigts
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • La paume et le pouce en cuir fendu renforcé augmentent la durabilité et offrent une protection supplémentaire aux points d’usure courants

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon