Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur39.37 cm
- Poids6.8 kg
Details
- Détails supplémentairesIdéal pour la construction lourde/légère, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurNoir
- Caractéristiques de confortLa paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Description de la constructionPaume en cuir coupé et cousu
- DescriptionIdéal pour la construction lourde/légère, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Mot-clé de descriptionProtection des mains - Soudage
- EN3882443
- Grade cuirQualité supérieure
- Matériau de la paumeRenforcé
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
Description du fabricant
GANT TOUT USAGE DOUBLÉ 86552/M
- La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Le dos est fait de tissu extensible pour offrir un ajustement serré pour une meilleure prise et un meilleur contrôle des doigts
- Kevlar® la doublure en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
- Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- La paume et le pouce en cuir fendu renforcé augmentent la durabilité et offrent une protection supplémentaire aux points d’usure courants
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature