Motion
86552/TG
Gants de soudeur et de fonderie - TG ou taille 10, qualité supérieure, couleur noire
N° D’ARTICLE MI05896451
N° MFR86552/XL
Prix26.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur et de fonderie - TG ou taille 10, qualité supérieure, couleur noire
N° D’ARTICLE MI05896451
N° MFR86552/XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    39.37 cm
  • Poids
    6.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction lourde/légère, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Description de la construction
    Paume en cuir coupé et cousu
  • Description
    Idéal pour la construction lourde/légère, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • EN388
    2443
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Matériau de la paume
    Renforcé
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANTS TOUT USAGE DOUBLÉS 86552/XL
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le dos est fait de tissu extensible pour offrir un ajustement serré pour une meilleure prise et un meilleur contrôle des doigts
  • Kevlar® la doublure en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • La paume et le pouce en cuir fendu renforcé augmentent la durabilité et offrent une protection supplémentaire aux points d’usure courants