Motion
130039-0179

MOLEX INC
130039-0179

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité DND31A-M010 - Micro-changement femelle droit (M12) à mâle 90° Mini-changement, 5 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI05896567
N° MFR130039-0179
Prix91.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130039-0179

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité DND31A-M010 - Micro-changement femelle droit (M12) à mâle 90° Mini-changement, 5 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI05896567
N° MFR130039-0179
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
Prix91.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    6.86 mm, 0.270 po
  • Longueur du câble
    1.00 m, 3.28 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300390179_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Gris
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - femelle droit
  • Connexion B
    Mini-changement - Homme 90°
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement femelle droit (M12) à mâle 90° Mini-changement
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc moulé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    Paire torsadée blindée

Aperçu

Description du fabricant
DND31A-M010 90 MICRO STR FEMELLE MÂLE MINI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif