Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur de vis0.6250 po
- Taille de la vis1/4-20 x 5/8
- Poids0.09 lb
Détails
- FinitionBlanc
- MatérielPlastique
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- CUP_NON662786006074