Motion
CNA2F50-600-D

SMC CORP OF AMERICA
CNA2F50-600-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05901020
N° MFRCNA2F50-600-D
Prix618.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CNA2F50-600-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05901020
N° MFRCNA2F50-600-D
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
Prix618.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    600 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CNA2F50-600-D CYLINDRE
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique