Motion
DPEW081602
DPEW081602 BRG
N° D’ARTICLE MI05901273
N° MFRDPEW081602
Prix1.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DPEW081602 BRG
N° D’ARTICLE MI05901273
N° MFRDPEW081602
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
Prix1.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Dri-plan en métal en poudre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905237379
  • Valeur V max.
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • CUP_NON
    717905237379

Aperçu

Description du fabricant
DPEW081602 BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif