Spécifications
Détails
- Capacité du tambour compatible55 gal (É.-U.)
- MatérielJoint d’étanchéité en nitrile, couvercle en acier
Aperçu
- La bague à verrouillage rapide facilite l’installation sur un tambour en acier neuf ou remis à neuf de 55 gallons; sans écrou maladroit et bague de boulon
- La tige de réglage permet à l’anneau de s’étendre pour s’adapter aux tambours remis à neuf de plus grand diamètre
- La poignée de verrouillage s’ouvre et se ferme facilement d’une seule main
- Joint en nitrile et mécanisme de verrouillage scellant le couvercle pour aider à réduire les émissions de vapeur et garder le contenu du tambour sec et sécurisé
- Le couvercle facile d’accès se ferme en toute sécurité pour vous aider à respecter les normes relatives aux déchets dangereux
- Les butées de charnière maintiennent le couvercle de l’entonnoir droit lorsqu’il est ouvert
- Le revêtement en poudre durable et résistant aux produits chimiques aide à assurer une longue durée de vie
- Le loquet verrouillable aide à prévenir l’accès non autorisé
- La goupille de charnière est conçue pour faciliter le retrait du couvercle sans desserrer la bande autour du tambour
- Plusieurs options de couleurs de couvercle vous permettent de séparer les fûts pour un remplissage sûr et conforme
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation