Motion
B8014M115TL

BROWNING
B8014M115TL

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) 2764314 – HPT, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 80 dents, boîtier de verrouillage conique, 4545TL
N° D’ARTICLE MI05903423
N° MFRB8014M115TL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
B8014M115TL

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) 2764314 – HPT, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 80 dents, boîtier de verrouillage conique, 4545TL
N° D’ARTICLE MI05903423
N° MFRB8014M115TL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Taille de la section de la courroie
    14M
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 à 4.5000 po
  • Largeur de la face
    4.5300 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    14.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Type A
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po
  • Alésage maximal
    114.3 mm
  • Alésage minimum
    49.2125 mm
  • Diamètre extérieur
    353.7204 mm
  • Diamètre du pas
    356.5144 mm
  • Poids
    159.00 lb
  • Largeur
    115 mm

Détails

  • Type de courroie
    HPT
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    4545
  • Type de douille
    Alésage conique
  • Bride
    371.475 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B8014M115TL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460611259
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    80
  • Types de produits
    Pignon HPT
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON B8014M115TL
  • Poulie HPT synchrone, broyée pour s’adapter à la douille de verrouillage conique Idéale pour les empreintes d’entraînement compactes Bien adaptée aux applications de plus de 500 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté