Motion
SHUSTER 60-2RIVX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 60-2RIVX10

Chaîne à rouleaux - série standard, 60 / 3/4 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI05903604
N° MFRSHUSTER 60-2RIVX10
Prix28.05 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 60-2RIVX10

Chaîne à rouleaux - série standard, 60 / 3/4 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI05903604
N° MFRSHUSTER 60-2RIVX10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.05 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.980 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Résistance à la traction
    18525 lbf
  • Pas transversal
    0.897 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    160 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE PIEDS 60-2 RIVETED 10
  • Chaîne à rouleaux à double brin standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer