Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.981 po
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Largeur intérieure0.495 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.712 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Pas transversal0.897 po
Détails
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606