Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne3.097 po
- Taille et pas de la chaîne100 / 1-1/4 po
- Largeur intérieure0.744 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.187 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.157 po
- Diamètre de la broche0.376 po
- Pas transversal1.408 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606