Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.055 po
- Largeur intérieure1.394 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.138 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.157 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Poids0.955
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas81 / 2.609 po
- Type de lienLien de connexion
- Nombre de torons entre1
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606