Motion
27202100

MA FORD MFG
27202100

27202100
N° D’ARTICLE MI05904194
N° MFR27202100
Prix75.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27202100

27202100
N° D’ARTICLE MI05904194
N° MFR27202100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix75.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1/4 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    #75
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .0210
  • Diamètre de la tige
    0,0210 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
27202100
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif