Motion
27203350

MA FORD MFG
27203350

27203350
N° D’ARTICLE MI05904213
N° MFR27203350
Prix67.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27203350

27203350
N° D’ARTICLE MI05904213
N° MFR27203350
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
Prix67.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    6.5 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Diamètre de l’alésoir
    0.85 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .0335
  • Diamètre de la tige
    0.85 mm
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Spécification
    DIN 1420 H7
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
27203350
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif