Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Corps hexagonal34.92
- Longueur totale45.5
- Profondeur du filetage17.0
- Taille du filetage 23/4-14
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Tuyau femelle, tuyau standard britannique mâle parallèle
- Filetage de l’extrémité 13/4-14 NPTF, G - 3/4-14
- Style de fin 2Tuyau femelle, tuyau standard britannique mâle parallèle
- Extrémité 2 Filetage3/4-14 NPTF, G - 3/4-14
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
- Série7042_BS
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation