Motion
30216JP5
NSK 30216JP5, diamètre 80 mm, diamètre extérieur 140 mm, 28.25 mm W
N° D’ARTICLE MI05906983
N° MFR30216JP5
Prix1,978.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 30216JP5, diamètre 80 mm, diamètre extérieur 140 mm, 28.25 mm W
N° D’ARTICLE MI05906983
N° MFR30216JP5
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
Prix1,978.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur du cône
    26 mm
  • Gobelet Largeur  
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Largeur totale
    28.25 mm
  • Poids
    1.68 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    P5 ISO classe 5
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    NSK haute capacité, 30216JP5, diam. 80 mm, diam. ext. 140 mm, 28.25 mm W
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 302
  • Capacité de charge dynamique
    157000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176083730
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176083730

Aperçu

Description du fabricant
30216JP5
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés