Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Pour la largeur de la courroie15 mm
- Diamètre extérieur27.50 mm
- Largeur1.25 po.
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionEffacer anodisé
- Numéro CUP du fabricant00195057722897
- MatérielAluminium
- Nombre de Dents18
- Style de dentHTD 5mm
- CUP_NON00195057722897
Aperçu
Description du fabricant
18-5M15M6FA8 8MM ALUMINIUM DE BASE