Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord5 po
- Taille de l’extrémité 15 po
- Extrémité 2 Taille5 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de coupleurCoupleur femelle réducteur de type DA x adaptateur mâle
- Type de raccordCoupleur x adaptateur
- Type de fin 1Coupleur femelle
- Type de fin 2Adaptateur mâle
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointPas de joint