Motion
69957399717

NORTON ABRASIVES
69957399717

Disque à changement rapide None - 3 po de diamètre, matériau abrasif en mélange d’oxyde d’aluminium, grain P24 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI05907581
N° MFR69957399717
Price$1.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957399717

Disque à changement rapide None - 3 po de diamètre, matériau abrasif en mélange d’oxyde d’aluminium, grain P24 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI05907581
N° MFR69957399717
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
Votre prix1.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disc Diameter  
    3 in

Details

  • Matériau abrasif
    Mélange d’oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    P24
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    69957399717

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE 69957399717 3 PO X24GRIT
  • Mélange abrasif et d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques d’oxyde d’aluminium concurrents
  • Endos en polyester durable de poids Y à 2 épaisseurs et nouveau revêtement de grain pour une durée de vie plus longue et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
  • Idéal pour les matériaux difficiles à meuler (aluminium, laiton, bronze, acier inoxydable, acier au carbone et titane) et les applications nécessitant une option économique
  • Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
  • Les grains 24 et 36 sont recommandés pour le retrait de matières lourdes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif