Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifMélange d’oxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportPolyester
- CouleurBrun
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- GradeGrain grossier
- Numéro de grainP60
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis50
- CUP_NON69957399721
Aperçu
Description du fabricant
DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE DE GRAIN 69957399721 3 POX60
- Mélange abrasif et d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques d’oxyde d’aluminium concurrents
- Endos en polyester durable de poids Y à 2 épaisseurs et nouveau revêtement de grain pour une durée de vie plus longue et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
- Idéal pour les matériaux difficiles à meuler (aluminium, laiton, bronze, acier inoxydable, acier au carbone et titane) et les applications nécessitant une option économique
- Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
- Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage