Motion
22318CAME4-VS3

NSK CORP, BEARING DIV
22318CAME4-VS3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05908017
N° MFR22318CAME4-VS3
Prix1,577.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22318CAME4-VS3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05908017
N° MFR22318CAME4-VS3
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
Prix1,577.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Poids
    8.535 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 223
  • Capacité de charge dynamique
    485000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176791369
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    595000.00 N
  • CUP_NON
    029176791369

Aperçu

Description du fabricant
22318CAME4-VS3 ÉCRAN AGITATEUR SPHÉRIQUE