Motion
1704-32-24
1704-32-2432MJ-24FLANGE 90 CODE COUDE
N° D’ARTICLE MI05909425
N° MFR1704-32-24
Prix343.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1704-32-2432MJ-24FLANGE 90 CODE COUDE
N° D’ARTICLE MI05909425
N° MFR1704-32-24
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
Votre prix343.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po, 2 po
  • Type de taille de fin 1
    2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po, 2 po
  • Type de taille End 2
    Bride 1-1/2 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à bride
  • Mot-clé de description
    2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po Code 61 Bride à joint torique standard
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 2-1/2–12
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique standard
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    1704

Aperçu

Description du fabricant
1704-32-2432MJ-24FLANGE 90 CODE COUDE