Motion
1703-20-12-SS
1703-20-12-SS20MJ-12FLANGE 45¦ COUDE
N° D’ARTICLE MI05909465
N° MFR1703-20-12-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1703-20-12-SS20MJ-12FLANGE 45¦ COUDE
N° D’ARTICLE MI05909465
N° MFR1703-20-12-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po, 3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po, 3/4 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Code 61 Bride de joint torique, mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12 UN
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique, mâle JIC
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    1703

Aperçu

Description du fabricant
1703-20-12-SS20MJ-12FLANGE 45¦ COUDE
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon