Motion
1710-12-12
CODE DROIT 1710-12-1212MB-12FLANGE
N° D’ARTICLE MI05909491
N° MFR1710-12-12
Prix49.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CODE DROIT 1710-12-1212MB-12FLANGE
N° D’ARTICLE MI05909491
N° MFR1710-12-12
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
Prix49.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    Bride 3/4 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage du joint torique à la bride
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 3/4 po x 3/4 po Code 61 Bride du joint torique standard
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique standard
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    1710

Aperçu

Description du fabricant
CODE DROIT 1710-12-1212MB-12FLANGE